9640 Listón magnético 6003 Joker 1 Juego de llaves de boca y anillo, 11 piezas

Número de artículo: 05020233001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05020233001
EAN / GTIN 4013288228963
Número del fabricante 05020233001
Número L L60020 5192

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de boca y anillo, de 11 piezas, medidas métricas; en un listón de muelles.
  • Gracias a la combinación de la boca doblada en un ángulo de 7,5° y la geometría de doble hexágono, la llave Joker 6003 logra una duplicación de los puntos de posicionamiento inicial.
  • Al darle la vuelta a la llave de forma reiterada en 180° a lo largo de su eje longitudinal durante el trabajo de atornillar, se dan cuatro posibilidades de posicionamiento, y las cabezas de los tornillos y las tuercas se puedenpor decirlo asíagarrar cada 15°.
  • De esta forma es mucho más fácil atornillar dentro de espacios de montaje estrechos.
  • El lado del anillo es delgado, pero sin embargo muy robusto, y está dobaldo en un ángulo de 15° hacia el eje del útil.
  • Gracias a la bonificación de alta calidad de la superficie, se consigue una protección anticorrosiva muy alta y sostenible.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el tamaño.
  • Los muelles de sujeción que integra el listón permiten un alojamiento perfecto y seguro de los útiles.
  • Gracias al fuerte imán que lleva, el listón se mantiene de forma segura en superficies metálicas.
  • De forma alternativa, el listón también se puede atornillar en la pared.

Ventaja:

  • De 11 piezas
  • Gracias al fuerte imán que lleva, el listón se mantiene de forma segura en superficies metálicas. De forma alternativa, el listón también se puede atornillar en la pared.
  • Los muelles de sujeción que lleva el listón permiten un alojamiento seguro y perfecto de los útiles
  • Especialmente adecuado para espacios de montaje muy estrechos
  • La geometría especial de la boca amplía las posibilidades de posicionamiento de la herramienta

Volumen de suministro:

  • 9640 Magnetic rail 6003 Joker 1 Ring spanner set, 11 pieces; 11x 6003 Joker Combination wrench: 11x135 mm, 12x148 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 18x210 mm, 8x115 mm, 10x125 mm, 13x160 mm, 17x190 mm, 19x230 mm; 1x 9610 Joker Magnetic rail, for up to 11 spanners, empty: 30 x 370 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop