6003 Llave combinada de anillo y boca Joker, imperial, 5/8″ x 182 mm

Número de artículo: 05020216001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05020216001
EAN / GTIN 4013288213020
Número del fabricante 05020216001
Número L L60020 4319

Descripción

Descripción:

  • Ya que los espacios de montaje en trabajos de uniones atornilladas son cada vez más estrechos, es necesario que el usuario tenga herramientas con las que a pesar de estas situaciones pueda trabajar de forma exitosa.
  • Los espacios estrechos de trabajo requieren que la herramienta tenga puntos de colocación adicionales.
  • ¿Será posible modificar las llaves de boca de tal manera que aumenten los posibles puntos de colocación para el usuario? Gracias a la combinación de la boca que se encuentra doblada en un ángulo de 7,5° así como a la geometría de doble hexágono, se consigue una duplicación de los puntos de colocación.
  • Al darle la vuelta a la llave de manera reiterada en 180° por su eje longitudinal durante el trabajo de atornillar, se dan cuatro posibilidades de colocar el útil, y así cada 15° es posible agarrar a las tuercas y los tornillos.
  • La Joker 6003 con su geometría de boca tan ingeniosa, amplía el espectro de las posibles aplicaciones en espacios de montaje estrechos de forma importante.
  • Tras cada vuelta que se le dé a la llave, la Joker 6003 prácticamente encuentra el nuevo punto de colocación de manera autónoma.
  • El lado del anillo es delgado pero robusto a la vez y está doblado en un ángulo de 15° hacia el eje del útil.
  • Gracias a la bonificación de la superficie de altísima calidad que ha recibido, se consigue una alta protección anticorrosiva muy duradera.
  • Viene con el sistema de búsqueda de la herramienta Take it easy: con marcas a color según el tamaño.

Ventaja:

  • Especialmente adecuado para espacios de montaje muy estrechos
  • La geometría especial de la boca amplía las posibilidades de posicionamiento de la herramienta
  • El ángulo de retorno mínimo dentro de la boca ″agarra″ el tornillo cada 15°
  • El lado anular es delgado y está doblado en un ángulo de 15°
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 6003 Joker Combination wrench, Imperial, 5/8″ x 182 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop