6001 Joker Switch 11 Set 1 Juego de llaves combinadas con carraca, 11 piezas

Número de artículo: 05020091001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05020091001
EAN / GTIN 4013288184160
Número del fabricante 05020091001
Número L L60020 3355

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves carraca de boca y anillo de alta calidad de Wera: Llave carraca de boca y anillo Joker con dobladura al lado de la carraca y palanca de conmutación.
  • Con función de retención gracias a la placa metálica en la boca que reduce el riesgo de que se pierdan tornillos o tuercas.
  • El tope final integrado es capaz de evitar el deslizamiento de la cabeza del tornillo hacia abajo y permite aplicar altos pares de giro.
  • Con sus dientes extra-duros, la placa metálica intercambiable en la boca asegura los tornillos y las tuercas, y reduce así el riesgo de resbalamiento.
  • La geometría de doble hexágono permite una unión completa con el tornillo o la tuerca y contribuye así igualmente a reducir el riesgo de deslizamientos.
  • El pequeño ángulo de retorno de tan sólo 30° al lado de la boca evita el tener que darle la vuelta a la llave al atornillar, y de esta manera ayuda a ahorrar tiempo.
  • El mecanismo de carraca conmutable al lado del anillo con la dentadura fina de 80 dientes, permite una gran flexibilidad, también en espacios estrechos.
  • El mecanismo de carraca es audiblemente preciso.
  • Además, el elemento de encastramiento de dos piezas proporciona una enorme estabilidad y firmeza.
  • El lado de carraca con su dobladura en 15° permite un trabajo seguro en altos pares de giro.
  • La geometría de forja especial permite la transmisión de altos pares y ofrece gran rigidez torsional.
  • Se elabora en acero de cromo-molibdenio de gran eficiencia y dispone de una capa de níquel y cromo para lograr una mayor protección anticorrosiva.
  • Dispine del sistema de búsqueda fácil de herramienta ″Take it easy″ que ofrece una marcación de la herramienta según el tamaño.

Ventaja:

  • Con función de sujeción muy práctica gracias a la placa metálica en la boca
  • El tope final evita un deslizamiento
  • La geometría de doble hexagonal minimiza el riesgo de deslizamiento
  • El sistema mecánico de la carraca de dentado fino se puede conmutar de forma suave en ambas sentidos con ayuda de una palanca correspondiente.
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 6001 Joker Switch 11 Set 1 Ratcheting combination wrenches set, 11 pieces; 11x 6001 Joker Switch Ratcheting combination wrench, with switch lever: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x171 mm, 13x179 mm, 14x187 mm, 15x199 mm, 16x213 mm, 17x225 mm, 18x234 mm, 19x246 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm