6001 Llaves combinadas con carraca Joker Switch, palanca de inversión de giro, 15 x 199 mm

Número de artículo: 05020070001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05020070001
EAN / GTIN 4013288184726
Número del fabricante 05020070001
Número L L60020 3666

Descripción

Descripción:

  • Llave carraca de boca y anillo Joker con dobladura al lado de la carraca así como con palanca de conmutación.
  • Con función de retención gracias a la placa metálica en la boca que reduce el riesgo de que se pierdan tornillos o tuercas.
  • El tope final integrado es capaz de evitar el deslizamiento de la cabeza del tornillo hacia abajo y permite aplicar altos pares de giro.
  • Con sus dientes extra-duros, la placa metálica intercambiable en la boca asegura los tornillos y las tuercas, y reduce así el riesgo de resbalamiento.
  • La geometría de doble hexágono permite una unión completa con el tornillo o la tuerca y contribuye de esta forma igualmente a reducir el riesgo de deslizamientos.
  • El pequeño ángulo de retorno de tan sólo 30° al lado de la boca evita el tener que darle la vuelta a la llave durante los trabajos de atornillar, y así ayuda a ahorrar tiempo.
  • El mecanismo de carraca conmutable al lado del anillo con la dentadura fina de 80 dientes, permite una gran flexibilidad, también en espacios estrechos.
  • El mecanismo de carraca es audiblemente preciso.
  • Además, el elemento de encastramiento de dos piezas proporciona una enorme estabilidad y firmeza.
  • El lado de la carraca con su dobladura en 15° permite un trabajo seguro en altos pares de giro.
  • La geometría de forja especial permite la transmisión de altos pares y ofrece gran rigidez torsional.
  • Se elabora en acero de cromo-molibdenio de gran eficiencia y dispone de una capa de níquel y cromo para una mayor protección anticorrosiva.
  • Lleva el sistema de búsqueda fácil de herramienta ″Take it easy″: se dispone de una marcación de la herramienta según el tamaño.

Ventaja:

  • Con función de sujeción muy práctica gracias a la placa metálica en la boca
  • El tope final evita un deslizamiento
  • Con numerosa dentadura fina y un elemento robusto de encastre
  • Con una dobladura de 15° al lado de la carraca
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 6001 Joker Switch Ratcheting combination wrench, with switch lever, 15 x 199 mm