6001 Llaves combinadas con carraca Joker Switch, palanca de inversión de giro, 8 x 144 mm

Número de artículo: 05020064001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05020064001
    EAN / GTIN 4013288184696
    Número del fabricante 05020064001
    Número L L60020 3473

    Descripción

    Descripción:

    • Llave carraca de boca y anillo Joker con dobladura al lado de la carraca así como con palanca de conmutación.
    • Con función de retención gracias a la placa metálica en la boca que reduce el riesgo de que se pierdan tornillos o tuercas.
    • El tope final integrado es capaz de evitar el deslizamiento de la cabeza del tornillo hacia abajo y permite aplicar altos pares de giro.
    • Con sus dientes extra-duros, la placa metálica intercambiable en la boca asegura los tornillos y las tuercas, y reduce así el riesgo de resbalamiento.
    • La geometría de doble hexágono permite una unión completa con el tornillo o la tuerca y contribuye de esta forma igualmente a reducir el riesgo de deslizamientos.
    • El pequeño ángulo de retorno de tan sólo 30° al lado de la boca evita el tener que darle la vuelta a la llave durante los trabajos de atornillar, y así ayuda a ahorrar tiempo.
    • El mecanismo de carraca conmutable al lado del anillo con la dentadura fina de 80 dientes, permite una gran flexibilidad, también en espacios estrechos.
    • El mecanismo de carraca es audiblemente preciso.
    • Además, el elemento de encastramiento de dos piezas proporciona una enorme estabilidad y firmeza.
    • El lado de la carraca con su dobladura en 15° permite un trabajo seguro en altos pares de giro.
    • La geometría de forja especial permite la transmisión de altos pares y ofrece gran rigidez torsional.
    • Se elabora en acero de cromo-molibdenio de gran eficiencia y dispone de una capa de níquel y cromo para una mayor protección anticorrosiva.
    • Lleva el sistema de búsqueda fácil de herramienta ″Take it easy″: se dispone de una marcación de la herramienta según el tamaño.

    Ventaja:

    • Con función de sujeción muy práctica gracias a la placa metálica en la boca
    • El tope final evita un deslizamiento
    • Con numerosa dentadura fina y un elemento robusto de encastre
    • Con una dobladura de 15° al lado de la carraca
    • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

    Volumen de suministro:

    • 6001 Joker Switch Ratcheting combination wrench, with switch lever, 8 x 144 mm