840 S Hex-Plus Puntas de hexágono interior para destornillador de golpe, 5 x 70 mm

Número de artículo: 05018152001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05018152001
EAN / GTIN 4013288222442
Número del fabricante 05018152001
Número L L60020 4943

Descripción

Descripción:

  • Punta extra-dura y extra-resistente para tornillos de hexágono interior.
  • Así se evita la ruptura prematura de la punta y se alarga su vida útil.
  • Adecuada para el uso con el destornillador de golpe 921 de Wera.
  • Con arrastre hexagonal de 1/4″.

Ventaja:

  • Para tornillos de hexagonal interior
  • Extra-resistentes y extra-duras para una gran longevidad
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • Para el uso con el destornillador de golpe de Wera 921

Volumen de suministro:

  • 840 S Hex-Plus bits for impact screwdrivers, 5 x 70 mm