811/1 Mango porta-puntas ESD Stubby, magnético, 1/4″ x 54 mm

Número de artículo: 05008881001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05008881001
EAN / GTIN 4013288212382
Número del fabricante 05008881001
Número L L60020 4249

Descripción

Descripción:

  • Un mango porta-puntas ESD especialmente pequeño con una varilla corta para un trabajo electroestáticamente seguro incluso en espacios difícilmente accesibles.
  • Adecuado para la toma de puntas con arrastre de hexágono exterior según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y la serie de conexión de Wera 1.
  • El mango bicomponente tipo Kraftform con su práctica combinación de zonas duras y zonas blandas permite un agarre fijo y un trabajo muy preciso.
  • Con un imán fuerte y permanente que también es capaz de sostener tornillos grandes y pesados.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante un hexágono evita las molestias que puede causar el hecho de que la herramienta se ruede del puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Una forma corta y compacta para trabajos en entornos de montaje muy estrechos
  • Mango ergonómico bicomponente tipo Kraftform para un trabajo muy preciso
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Mango porta-puntas ESD para un trabajo electroéstaticamente seguro, magnético
  • Para puntas de ¼″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3

Volumen de suministro:

  • 811/1 ESD Stubby Bitholding screwdriver, magnetic, 1/4″ x 54 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra