Kraftform Kompakt Stubby Recámara 3, 6 piezas

Número de artículo: 05008875001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05008875001
EAN / GTIN 4013288217783
Número del fabricante 05008875001
Número L L60020 4631

Descripción

Descripción:

  • Un destornillador porta-puntas particularmente pequeño y corto para las zonas de difícil acceso.
  • Incluye 6 puntas, que se almacenan en la recámara del mango.
  • Con una longitud total de sólo 65 mm, el Kraftform Kompakt Stubby es un verdadero mini taller de atornillado.
  • El potente imán en el receptáculo de la punta asegura que esta se mantenga sujeta.
  • El mango Kraftform bicomponente con su práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo preciso.
  • Sistema de búsqueda Take it easy: los distintos colores para cada perfil y el marcado del tamaño permiten diferenciar las puntas de forma sencilla.

Ventaja:

  • Stubby corto y compacto para trabajar en espacios reducidos con 6 puntas en la recámara.
  • Mango ergonómico bicomponente tipo Kraftform para un trabajo muy preciso
  • Porta-puntas de 1/4″ con un potente imán
  • Recámara giratoria y basculante para facilitar extracción y almacenamiento seguros de las puntas
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt Stubby magazine 3, 6 pieces; 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 3x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm