Stubby Set 2 Juego de destornilladores, 5 piezas

Número de artículo: 05008871001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05008871001
EAN / GTIN 4013288212344
Número del fabricante 05008871001
Número L L60020 4250

Descripción

Descripción:

  • Destornilladores especialmente pequeños con una varilla corta para áreas difícilmente accesibles.
  • El mango tipo Kraftform bicomponente dispone de una combinación práctica de zonas duras y zonas blandas y permite así un agarre fijo y un trabajo preciso.
  • Las varillas incluyen todas las ventajas de la tecnología de puntas de Wera.
  • A las varillas se les ha dado un tratamiento de superficie especial para lograr una alta protección anticorrosiva y una gran exactitud de posicionamiento dentro del tornillo.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante un hexágono evita las molestias que puede causar el hecho de que la herramienta se ruede del puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Una forma corta y compacta para trabajos en entornos de montaje muy estrechos
  • Mango ergonómico bicomponente tipo Kraftform para un trabajo muy preciso
  • Varillas que disponen de las ventajas de la tecnología de puntas de Wera
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • Stubby Set 2 Screwdriver set, 5 pieces; 2x 355 PZ Pozidriv-head Stubby/carburetor screwdriver: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 335 Stubby/carburetor screwdriver: 0.6x3.5x24.5 mm, 0.8x4x24.5 mm, 1x5.5x24.5 mm