338 Herramienta de accionamiento para bornes en línea, 0.4 x 2.5 x 81 mm

Número de artículo: 05008101001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 05008101001
    EAN / GTIN 4013288225641
    Número del fabricante 05008101001
    Número L L60020 4971

    Descripción

    Descripción:

    • Una herramienta práctica de accionamiento para bornes de muelle.
    • Gracias a la varilla doblada también es posible acceder a bornes de muelle en regletas de bornes que normalmente no serían accesibles con una varilla recta para realizar un trabajo exitoso.
    • La varilla queda apretada en el borne, así que ambas manos quedan libres para introducir el cable.
    • El mango Kraftform multicomponente permite un trabajo rápido y ergonómico.

    Ventaja:

    • Adecuado para bornes de muelle con un diámetro de cable de hasta 1,5 mm2

    Volumen de suministro:

    • 338 Actuation tool for terminal blocks (spring cages), 0.4 x 2.5 x 81 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra