335 Destornillador plano, 1 x 5.5 x 150 mm

Número de artículo: 05008055001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05008055001
EAN / GTIN 4013288003348
Número del fabricante 05008055001
Número L L60020 955

Descripción

Descripción:

  • Un destornillador de alta calidad Kraftform Plus con varilla para electricista.
  • Un mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico evitando ampollas y callosidades en las manos.
  • Con zonas duras de agarre para altas velocidades de trabajo, y con zonas del mango blandas que garantizan una alta transmisión del par de giro.
  • El extremo de los destornilladores Wera Lasertip es tratado con rayos láser para conseguir una rugosidad microscópicamente fina.
  • Esta superficie rugosa se aferra fuertemente en la cabeza del tornillo como si tuviera dientes.
  • Ya no puede ocurrir un resbalamiento indeseado de la herramienta.
  • El sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el perfil y con sellos según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa rápidamente.
  • El sistema de hexágono en el mango evita que el útil se ruede del puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Destornillador plano electricista
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Punta Lasertip para una sujeción más segura en la cabeza del tornillo

Volumen de suministro:

  • 335 Screwdriver for slotted screws, 1 x 5.5 x 150 mm