334 SK/6 Rack Juego de destornilladores hexagonales Kraftform Plus Lasertip + Bandeja, 6 piezas

Número de artículo: 05007680001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05007680001
EAN / GTIN 4013288111418
Número del fabricante 05007680001
Número L L60020 1741

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de 6 piezas con mango Kraftform Plus que permite un trabajo agradable y ergonómico sin que se formen ampollas o callosidades.
  • Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • La punta Lasertip se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo y evita así que involuntariamente ocurra un deslizamiento del útil.
  • Por medio de la varilla hexagonal y la llave auxiliar hexagonal que lleva integrada se pueden transmitir mayores pares de giro con ayuda de llaves de boca o de anillo.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.
  • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Incluye una bandeja práctica para depositar los destornilladores de forma sistemática y ordenada.

Ventaja:

  • Juego de destornilladores para tornillos de ranura y phillips
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con varilla hexagonal y hexágono adicional para llaves y trasmitir pares más altos
  • Con punta tipo Lasertip para un alojamiento más seguro en la cabeza del tornillo

Volumen de suministro:

  • 334 SK/6 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Lasertip and rack, 6 pieces; 2x 350 SK PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 4x 334 SK Screwdriver for slotted screws: 0.6x3.5x75 mm, 0.8x4x90 mm, 1x5.5x100 mm, 1.2x6.5x125 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra