334 Destornillador plano, 1 x 6 x 125 mm

Número de artículo: 05007620001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05007620001
EAN / GTIN 4013288003065
Número del fabricante 05007620001
Número L L60020 437

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Kraftform Plus de alta calidad.
  • Mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo ergonómico y agradable que evita ampollas y callosidades en la mano.
  • Las zonas duras de agarre permiten altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión de la fuerza.
  • El extremo de la varilla de los destornilladores Wera Lasertip ha sido tratado con rayos Laser para conseguir una rugosidad microscópicamente fina.
  • Esta superficie rugosa prácticamente se aferra fuertemente en la cabeza del tornillo como si tuviera dientes.
  • Así ya no es posible que el útil se desprenda de forma involuntaria deslizándose del tornillo.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color y sus sellos según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
  • Con ayuda de un hexágono, el sistema antirrodamiento evita las molestias que se producen si la herramienta se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Destornillador plano mecánico
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Punta Lasertip para una sujeción más segura en la cabeza del tornillo

Volumen de suministro:

  • 334 Screwdriver for slotted screws, 1 x 6 x 125 mm