Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder, 17 piezas

Número de artículo: 05006611001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05006611001
EAN / GTIN 4013288229564
Número del fabricante 05006611001
Número L L60020 5130

Descripción

Descripción:

  • 2 porta-puntas manuales 817 VDE Kraftform y 15 varillas intercambiables VDE con el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: marcas a color e indicaciones del tamaño grabadas con láser; Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy 1x 0.
  • 6x3.
  • 5x157 con un diámetro reducido de las varillas, así también es posible acceder a elementos de uniones atornilladas y de muelles a profundidad, y realizar los trabajos necesarios.
  • Las herramientas han sido probadas en un 100 % según IEC 60900.
  • Las pruebas individuales se realizan en baño de agua bajo una tensión de 10.000 V para asegurar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • Vienen en un bolso robusto para llevar en el cinturón.
  • En la parte posterior, este bolso de material textil dispone de una zona autoadhesiva esponjosa.
  • Por medio de la cinta autoadhesiva que viene con el producto, el bolso textil se puede conectar con los componentes de Wera 2go.
  • Pero también es posible fijarlo en la pared, la estantería o el carro de herramientas del taller.

Ventaja:

  • De 17 piezas
  • 2 mangos porta-puntas manuales de aislamiento VDE Kraftform 817 VDE con sistema antirrodamiento
  • Varillas VDE intercambiables (de 157 mm) con la función práctica de poder realizar movimientos giratorios rápidos, sistema antirrodamiento y sistema de búsqueda de herramientas Take it easy: con marcas a color según el perfil e indicaciones del tamaño grabadas con láser
  • Herramientas probadas en un 100 % según IEC 60900
  • En bolso plegable robusto

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool finder, 17 pieces; 2x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4x2.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm, 1.2x6.5x157 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6 x 3.5 x 157 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm