160 iS/7 Rack Juego de destornilladores Kraftform Plus Serie 100 + Probador monopolar de fases+ Bandeja. Con diámetro reducido de varillas, 7 piezas

Número de artículo: 05006480001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05006480001
EAN / GTIN 4013288160713
Número del fabricante 05006480001
Número L L60020 2405

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de 7 piezas con diámetro de varilla reducido y protección de aislamiento integrada.
  • Así es posible acceder a tornillos y muelles que estén situados a mayor profundidad y trabajar en éstos.
  • El mango es tipo Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico sin que se produzcan ampollas o callosidades.
  • Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Incluye un probador monopolar de fases y 1 bandeja para depositar los útiles.

Ventaja:

  • Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con diámetro de varilla reducido

Volumen de suministro:

  • 160 iS/7 Rack Screwdriver set Kraftform Plus Series 100, single-pole phase tester and rack. With reduced blade diameter, 7 pieces; 2x 162 iS PH VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 165 iS PZ/S VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted): # 2 x 100 mm; 3x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws: 0.6x3.5x100 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra