167 i Destornillador TORX® aislado según VDE, TX 40 x 150 mm

Número de artículo: 05006179001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05006179001
EAN / GTIN 4013288036476
Número del fabricante 05006179001
Número L L60020 750

Descripción

Descripción:

  • Destornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y ergonómico: las zonas duras de agarre permiten altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión de la fuerza.
  • Han sido probados en un 100 % a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color y sus sellos según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
  • Con ayuda de un hexágono, el sistema antirrodamiento evita las molestias que se producen si la herramienta se rueda en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Varilla con fosfatado de zinc

Volumen de suministro:

  • 167 i VDE Insulated screwdriver for TORX® screws, TX 40 x 150 mm