167 i Destornillador TORX® aislado según VDE, TX 10 x 80 mm

Número de artículo: 05006170001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05006170001
    EAN / GTIN 4013288036667
    Número del fabricante 05006170001
    Número L L60020 118

    Descripción

    Descripción:

    • Destornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y ergonómico: las zonas duras de agarre permiten altas velocidades de trabajo mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión de la fuerza.
    • Han sido probados en un 100 % a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
    • El sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color y sus sellos según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
    • Con ayuda de un hexágono, el sistema antirrodamiento evita las molestias que se producen si la herramienta se rueda en el puesto de trabajo.

    Ventaja:

    • Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
    • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
    • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
    • Varilla con fosfatado de zinc

    Volumen de suministro:

    • 167 i VDE Insulated screwdriver for TORX® screws, TX 10 x 80 mm