8790 B Impaktor Llave de vaso con arrastre de 3/8″, 19 x 30 mm

Número de artículo: 05005510001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05005510001
EAN / GTIN 4013288227317
Número del fabricante 05005510001
Número L L60020 5153

Descripción

Descripción:

  • Llave de vaso Impaktor para el uso con atornilladoras eléctricas o de aire comprimido con arrastre de 3/8″.
  • La tecnología Impaktor permite unos tiempos de servicio por encima del promedio, incluso bajo cargas extremas.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas a color según el tamañopara encontrar la herramienta precisa de manera fácil y rápida.
  • Con perfil hexagonal y ranura con taladro.
  • El perfil hexagonal permite una alta transmisión de la fuerza, y no significa una carga tan alta para los cantos de las tuercas o de las cabezas de los tornillos, como es el caso en un perfil de 12.
  • Adecuado para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

Ventaja:

  • Para el uso con atornilladoras eléctricas o de aire comprimido con arrastre de 3/8″
  • Tecnología Impaktor para una duración por encima del promedio
  • El perfil hexagonal permite un trabajo en uniones atornilladas muy preciso, a altas velocidades de transmisión de la fuerza, pero sin deteriorar el perfil de la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Con un taladro transversal y una ranura anular para la fijación del pasador de seguridad y el anillo de seguridad de herramientas de accionamiento mecánico

Volumen de suministro:

  • 8790 B Impaktor socket with 3/8″ drive, 19 x 30 mm