Juego de llaves de vaso Zyklop en tira magnética B Imperial 1, arrastre de 3/8″, en pulgadas, 9 piezas

Número de artículo: 05005450001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05005450001
EAN / GTIN 4013288223258
Número del fabricante 05005450001
Número L L60020 4992

Descripción

Descripción:

  • Listón magnético de vasos con 9 llaves de vaso manuales y mecánicas (no de impacto), de 3/8″.
  • Un mecanismo giratorio suave permite el alojamiento seguro y la fácil extracción de los vasos.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas de colores según el tamaño, lo cual permite encontrar la herramienta precisa de forma rápida y fácil.
  • El listón magnético permite la colocación temporal en superficies metálicas, y gracias a la función Twist to unlock (″gira y desbloquea″), además es posible bloquear y desbloquear los vasos de manera segura.

Ventaja:

  • Juego de vasos de 9 piezas en un listón magnético para vasos, de 3/8″
  • Listón magnético con alojamiento seguro de los vasos, que permite una extracción muy fácil gracias al mecanismo Twist to unlock (″gira y desbloquea″), para colocar en la pared, la estantería o el carro de herramientas de forma temporal
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Para el uso manual y a máquina (no de impacto)

Volumen de suministro:

  • Magnetic socket rail B Imperial 1 Zyklop socket set 3/8″ drive, imperial, 9 pieces; 9x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 11/32″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 5/8″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 9601 Magnetic socket rail, 3/8″, empty: 30 x 340 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra