Juego de llaves de vaso Zyklop en tira magnética A Imperial 1, arrastre de 1/4″, en pulgadas, 9 piezas

Número de artículo: 05005420001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05005420001
EAN / GTIN 4013288223227
Número del fabricante 05005420001
Número L L60020 4825

Descripción

Descripción:

  • Listón magnético de vasos con 9 llaves de vaso manuales y mecánicas (no de impacto), de 1/4″.
  • Un mecanismo giratorio suave permite el alojamiento seguro y la fácil extracción de los vasos.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas de colores según el tamaño, lo cual permite encontrar la herramienta precisa de forma rápida y fácil.
  • El listón magnético permite la colocación temporal en superficies metálicas, y gracias a la función Twist to unlock (″gira y desbloquea″), además es posible bloquear y desbloquear los vasos de manera segura.

Ventaja:

  • Juego de vasos de 9 piezas en un listón magnético para vasos, de 1/4″
  • Listón magnético con alojamiento seguro de los vasos, que permite una extracción muy fácil gracias al mecanismo Twist to unlock (″gira y desbloquea″), para colocar en la pared, la estantería o el carro de herramientas de forma temporal
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Para el uso manual y a máquina (no de impacto)

Volumen de suministro:

  • Magnetic socket rail A Imperial 1 Zyklop socket set, 1/4″ drive, imperial, 9 pieces; 9x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 9600 Magnetic socket rail, 1/4″, empty: 30 x 270 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop