410 i VDE B Destornillador adaptador de mango en T para llaves de vaso de 3/8″ con aislamiento VDE, 3/8″ x 130 mm

Número de artículo: 05005120001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05005120001
    EAN / GTIN 4013288222664
    Número del fabricante 05005120001
    Número L L60020 4853

    Descripción

    Descripción:

    • La forma del mango en ″T″ permite la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos.
    • La geometría ergonómica del mango rellena toda la mano de forma completa, y los dedos se alojan fijamente en los encajes suavemente redondeados del mango.
    • Así se garantiza una transmisión de la fuerza óptima y ergonómica.
    • La herramienta ha sido probada en un 100 % según IEC 60900 a 10.000 voltios para un trabajo seguro bajo la tensión máxima permitida de 1.000 voltios.
    • Solo se permite para el uso con vasos de punta VDE de 3/8″ y llaves de vaso de las series Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767, 8790.
    • El mango lleva un forro que protege incluso las superficies delicadas ante posibles daños.

    Ventaja:

    • Destornillador VDE de mango en T de 3/8″ para una transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos
    • El mango en ″T″bicomponente es muy ergonómico ya que gracias a sus encajes para los dedos y su tacto agradable permite una transmisión muy alta de la fuerza y al mismo tiempo un trabajo aliviado y libre de fatigas
    • Se trata de una herramienta probada en un 100 % según IEC 60900 para un trabajo seguro hasta una tensión de 1.000 voltios
    • Solamente se permite su utilización con vasos de punta VDE de 3/8″ y llaves de vaso de las series Zyklop VDE de Wera 8740, 8760, 8767, 8790.

    Volumen de suministro:

    • 410 i VDE B VDE-insulated T-handle adapter screwdriver for 3/8″ sockets, 3/8″ x 130 mm