400 Hex Destorpar, 5 x 5,0 Nm

Número de artículo: 05005081001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05005081001
EAN / GTIN 4013288208842
Número del fabricante 05005081001
Número L L60020 4026

Descripción

Descripción:

  • ″Destorpar″ Wera con valor de apriete fijo para tornillos de hexágono interior.
  • Protegido contra manipulaciones.
  • El robusto acoplamiento a fricción emite una señal de salto claramente audible y palpable cuando se alcanza el par de giro preajustado.
  • Ahora, exceder el apriete más allá del par ajustado ya no es posible.
  • El par de aflojado es siempre mayor que el par de apriete ajustado.
  • De esta forma, en la mayoría de los casos no se necesitan otras herramientas adicionales para aflojar uniones atornilladas.
  • La forma del mango de esta herramienta ocupa completamente toda la mano, y los dedos se alojan suavemente dentro de las molduras redondeadas.
  • De esta forma se garantiza una transmisión de la fuerza óptima y de forma ergonómica.

Ventaja:

  • El mango en ″T″ es ideal para la transmisión de pares de apriete controlados así como de altos pares de aflojado
  • El trabajo en uniones atornilladas está libre de errores gracias al acoplamiento a fricción limitado que no se puede exceder, asi como a una transmisión exacta del par de giro
  • Protegido contra manipulaciones del valor de apriete preajustado
  • Una varilla especialmente resistente contra la corrosión

Volumen de suministro:

  • 400 Hex Torque-indicator, 5 x 5.0 Nm