8007 B VDE Carraca Zyklop, aislada, con palanca de inversión, con arrastre de 3/8″, 3/8″ x 222 mm

Número de artículo: 05004966001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004966001
EAN / GTIN 4013288190963
Número del fabricante 05004966001
Número L L60020 3732

Descripción

Descripción:

  • Carraca Zyklop VDE con palanca de conmutación en el diseño inconfundible de Wera.
  • Su forma es muy delgada lo que permite trabajar de forma cómoda incluso en espacios de montaje sumamente estrechos.
  • Gracias a su dentado fino de 80 dientes se consigue un ángulo de recuperación de tan solo 4,5°.
  • Dispone de una palanca de conmutación que permite un cambio del sentido de giro muy cómodo.
  • Los vasos quedan sujetados de forma segura por medio de una función de bloqueo y desbloqueo por pulsador.
  • La herramienta ha sido probada individualmente pieza por pieza según la norma IEC 60900 a 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de hasta 1.000 voltios.

Ventaja:

  • Carraca Zyklop aislada y probada 100% pieza por pieza para un trabajo seguro hasta 1.000 voltios
  • Dentado fino de 80 dientes para un ángulo de recuperación muy corto de tan solo 4,5°
  • Un diseño extremamente delgado con una zona de agarre blanda y ergonómica para un trabajo fácil y cómodo incluso en espacios de montaje muy estrechos
  • Un bloqueo y desbloqueo seguro de los vasos por medio de un pulsador, un cambio del sentido de giro muy cómodo gracias a la palanca de conmutación
  • La camisa de plástico protege superficies ante posibles daños

Volumen de suministro:

  • 8007 B VDE Zyklop ratchet, insulated, with switch lever, with 3/8″ drive, 3/8″ x 222 mm