8794 LB VDE prolongación Zyklop, aislada, larga, de 3/8″, 3/8″ x 166 mm

Número de artículo: 05004965001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004965001
EAN / GTIN 4013288190956
Número del fabricante 05004965001
Número L L60020 3996

Descripción

Descripción:

  • Prolongación VDE de 3/8″ que ofrece mayor seguridad gracias a la camisa interna de aislamiento de color amarillo que se ubica debajo de la capa exterior de aislamiento de color rojo, y que en el caso de un daño eventual en la capa roja exterior de aislamiento VDE, queda claramente visible.
  • Se trata de una herramienta probada individualmente pieza por pieza según la norma IEC 60900 a 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 voltios.

Ventaja:

  • Prolongación VDE Zyklop de 3/8″
  • Herramienta probada de forma individual pieza por pieza según la norma IEC 60900 bajo 10.000 voltios
  • Una mayor seguridad gracias al aislamiento bicomponente que incluye la camisa interna de aislamiento de color amarillo debajo de la capa exterior de aislamiento de color rojo
  • La camisa de plástico protege superficies ante posibles daños
  • Versión larga

Volumen de suministro:

  • 8794 LB VDE Zyklop extension, insulated, long, 3/8″, 3/8″ x 166 mm