8790 B Llave de vaso Zyklop VDE, aislada, con arrastre de 3/8″, 18 x 46 mm

Número de artículo: 05004962001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004962001
EAN / GTIN 4013288193056
Número del fabricante 05004962001
Número L L60020 4090

Descripción

Descripción:

  • Vasos VDE de 3/8″ que ofrecen una mayor seguridad gracias a la camisa interna de aislamiento de color amarillo que en el caso de un daño eventual de la capa exterior de aislamiento VDE de color rojo queda claramente visible.
  • Se trata de una herramienta probada individualmente pieza por pieza según la norma IEC 60900 a 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 voltios.

Ventaja:

  • Herramienta probada de forma individual pieza por pieza según la norma IEC 60900 bajo 10.000 voltios
  • Una mayor seguridad gracias al aislamiento bicomponente que incluye la camisa interna de aislamiento de color amarillo debajo de la capa exterior de aislamiento de color rojo
  • La camisa de plástico protege superficies ante posibles daños

Volumen de suministro:

  • 8790 B VDE Zyklop 3/8″ socket, insulated, 18 x 46 mm