8767 B VDE HF Vaso con punta Zyklop TORX®, aislada, con arrastre de 3/8″ con función de retención, TX 27 x 55 mm

Número de artículo: 05004922001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004922001
EAN / GTIN 4013288210197
Número del fabricante 05004922001
Número L L60020 4326

Descripción

Descripción:

  • Vaso de punta VDE 3/8″ con función de retención para un trabajo en uniones atornilladas especialmente cómodo con un riesgo muy reducido de que se pierda el tornillo al desplazarlo hacia el material.
  • Con seguridad elevada gracias al aislamiento bicomponente con la camisa interior amarilla de aislamiento y la capa exterior roja de aislamiento.
  • En el caso eventual de un daño de la capa exterior roja VDE, queda visible la capa interior amarilla.
  • Herramienta comprobada individualmente una por una en un 100 % según IEC 60900 a una tensión de 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro a la tensión permitida de 1.000 voltios.

Ventaja:

  • Herramienta comprobada individualmente en un 100 % según IEC 60900 a una tensión de 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro a la tensión permitida de 1.000 voltios
  • Vaso de punta extremamente corto y compacto de 3/8″ para un trabajo fácil también en entornos de montaje muy estrechos
  • Una mayor seguridad gracias al aislamiento bicomponente que incluye la camisa interna de aislamiento de color amarillo debajo de la capa exterior de aislamiento de color rojo
  • La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
  • La camisa de plástico protege superficies ante posibles daños

Volumen de suministro:

  • 8767 B VDE HF TORX® Zyklop bit socket, insulated, with holding function, 3/8″ drive, TX 27 x 55 mm