8790 C Impaktor Deep Llave de vaso con arrastre de 1/2″, 24 x 83 mm

Número de artículo: 05004839001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004839001
EAN / GTIN 4013288222114
Número del fabricante 05004839001
Número L L60020 4778

Descripción

Descripción:

  • Llave de vaso Impaktor larga para el uso con atornilladoras de golpe eléctricas o neumáticas con un arrastre de 12,5 mm = 1/2″.
  • Para uniones atornilladas a profundidad y pernos roscados sobresalientes.
  • La tecnología Impaktor permite unos tiempos de servicio sobresalientes, incluso bajo condiciones extremas.
  • El sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa rápidamente.
  • Con perfil hexagonal y muesca con taladro.
  • El perfil hexagonal permite una transmisión alta de las fuerzas, y no es tan perjudicial para los bordes de la tuerca o de la cabeza del tornillo como lo puede ser un perfil de doce.
  • Adecuado para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

Ventaja:

  • Insertos de vasos de llave Impaktor muy robustos para unas cargas extremamente altas; para el uso con máquinas atornilladoras eléctricas o de aire comprimido con un arrastre de 12,5 mm = 1/2″
  • Llaves de vaso largas para uniones atornilladas profundas, también sirven para pernos roscados sobresalientes apropiados que se encuentran en espacios de montaje muy estrechos.
  • Un perfil hexagonal para un trabajo de atornillar preciso y sin perjuicios para el perfil, y al mismo tiempo una alta transmisión de la fuerza
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Con un taladro transversal y una ranura anular para la fijación del pasador de seguridad y el anillo de seguridad de herramientas de accionamiento mecánico

Volumen de suministro:

  • 8790 C Impaktor Deep socket with 1/2″ drive, 24 x 83 mm