Belt B Deep 1 Juego de llaves de vaso, de arrastre de 3/8″, 9 piezas

Número de artículo: 05004545001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004545001
EAN / GTIN 4013288210555
Número del fabricante 05004545001
Número L L60020 4458

Descripción

Descripción:

  • Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 9 llaves de vaso largas de 3/8″ para el uso manual y mecánico (no de impacto), en un espacio sumamente compacto.
  • El mecanismo de giro de funcionamiento suave permite un depósito seguro y una extracción muy fácil de los vasos.
  • Incluye un mosquetón para la fijación en el cinturón o en un bolso.
  • La parte posterior con zona de fieltro y la cinta autoadhesiva sirven para una fijación fácil, por ejemplo en la pared, en la estantería, en el carro del taller o en los elementos del sistema de transporte de útiles Wera 2go.
  • Llaves de vaso largas de 3/8″ para el uso manual o mecánico, (ISO 2725-parte 3) de Wera, para trabajos a mano o a máquina (no de impacto), incluso en uniones atornilladas que se encuentran a gran profundidad, o para varillas roscadas.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas a color según el tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.
  • Con excelente agarre para un trabajo cómodo incluso con manos aceitosas.
  • Con perfil hexagonal y ranura de retención de bola.
  • El perfil hexagonal permite una transmisión de fuerzas muy elevadas y no significa una carga tan alta para los cantos de la tuerca o de la cabeza del tornillo como en el caso del perfil bihexagonal.
  • Además, gracias a su ángulo de retorno tan pequeño, las carracas de dentado fino son ideales para los trabajos en espacios de montaje muy reducidos, así que también en estos casos ya no hace falta un perfil bihexagonal.
  • Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.

Ventaja:

  • Juego de vasos de 9 piezas en correa textil robusta, de 3/8″
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Llaves de vaso largas de 3/8″ para trabajos en uniones atornilladas que se encuentran a gran profundidad, o para varillas roscadas sobresalientes
  • El perfil hexagonal permite un trabajo en uniones atornilladas muy preciso, a altas velocidades de transmisión de la fuerza, pero sin deteriorar el perfil de la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • Belt B Deep 1 socket set, 3/8″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMB Deep 3/8″ socket: 8x64 mm, 10x64 mm, 12x64 mm, 13x64 mm, 15x64 mm, 16x64 mm, 17x64 mm, 18x64 mm, 19x64 mm; 1x Belt B (textile belt), 9 location, unloaded: 45 x 310 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm