8790 HMB Deep Llave de vaso larga con arrastre de 3/8″, 16 x 64 mm

Número de artículo: 05004538001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05004538001
    EAN / GTIN 4013288210463
    Número del fabricante 05004538001
    Número L L60020 4395

    Descripción

    Descripción:

    • El inserto de llave de vaso manual y mecánico (ISO 2725-parte 3) de Wera permite una utilización tanto manual como a máquina.
    • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color y sus sellos según el tamaño que permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
    • El útil es fácil de agarrar incluso cuando las manos están llenas de aceite.
    • Con ranura de captación de bolas.
    • Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.
    • Fabricado de cromo-vanadio en cromado mate.

    Ventaja:

    • Llaves de vaso largas para uniones atornilladas en posiciones profundas y varillas roscadas sobresalientes en espacios estrechos de montaje
    • El perfil hexagonal permite un trabajo muy preciso con una alta transmisión de fuerza, pero sin desgastar el perfil
    • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
    • Con moleteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual
    • Para trabajos tanto manuales como mecánicos (no de impacto), con ranura de retención de bola

    Volumen de suministro:

    • 8790 HMB Deep 3/8″ socket, 16 x 64 mm