8790 HMB Deep Llave de vaso larga con arrastre de 3/8″, 14 x 64 mm

Número de artículo: 05004536001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004536001
EAN / GTIN 4013288210449
Número del fabricante 05004536001
Número L L60020 4393

Descripción

Descripción:

  • El inserto de llave de vaso manual y mecánico (ISO 2725-parte 3) de Wera permite una utilización tanto manual como a máquina.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″ con sus marcas a color y sus sellos según el tamaño que permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.
  • El útil es fácil de agarrar incluso cuando las manos están llenas de aceite.
  • Con ranura de captación de bolas.
  • Para tornillos y tuercas de hexágono exterior.
  • Fabricado de cromo-vanadio en cromado mate.

Ventaja:

  • Llaves de vaso largas para uniones atornilladas en posiciones profundas y varillas roscadas sobresalientes en espacios estrechos de montaje
  • El perfil hexagonal permite un trabajo muy preciso con una alta transmisión de fuerza, pero sin desgastar el perfil
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Con moleteado en la parte posterior para mayor adherencia en la utilización manual
  • Para trabajos tanto manuales como mecánicos (no de impacto), con ranura de retención de bola

Volumen de suministro:

  • 8790 HMB Deep 3/8″ socket, 14 x 64 mm