8009 Juego Zyklop Pocket Set 3, 27 piezas

Número de artículo: 05004284001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 05004284001
    EAN / GTIN 4013288227560
    Número del fabricante 05004284001
    Número L L60020 5181

    Descripción

    Descripción:

    • Una combinación amplia pero compacta de carracas y destornilladores.
    • Carraca Zyklop compacta con recámara de puntas para guardar en el bolsillo.
    • Toma magnética directa para puntas de ¼″ y vasos de 3/8″.
    • El cambio de la punta es sumamente rápido ya que la toma no se realiza con bloqueo.
    • La cabeza es bloqueable a los ángulos 0°, 15° y 90°, así la herramienta es utilizable como carraca y destornillador carraca.
    • El dentado fino con sus 72 dientes permite un ángulo de retorno de tan solo 5°.
    • El espectro de uso es muy amplio, gracias a las 12 puntas que vienen integradas dentro del mango.
    • El mecanismo robusto de la carraca entrega unos pares de giro totalmente suficientes.
    • Es una combinación perfecta entre una carraca Zyklop y un juego de destornilladores de 12 piezas.
    • El porta-puntas universal, con un largo de 75 mm para puntas de 1/4″, se puede utilizar como prolongación.
    • Incluye vasos en los tamaños más usuales.
    • Viene en una caja de material textil; esta es adecuada para conectarla con el sistema de transporte Wera 2go.

    Ventaja:

    • Un juego Zyklop Pocket de 27 piezas con puntas, vasos, porta-puntas universal y una prolongación
    • Carraca Zyklop compacta con recámara para puntas integrada
    • La toma magnética directa convierte la carraca de 3/8″ al mismo tiempo en un destornillador carraca de puntas con toma de puntas de 1/4″
    • Cabeza de carraca libremente giratoria con 5 posiciones definidas
    • Carraca de conmutación de dientes finos (72 dientes) para un ángulo de retorno pequeño de tan solo 5°

    Volumen de suministro:

    • 8009 Zyklop Pocket Set 3, 27 pieces; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 1x 8794 SB Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 893/1/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 75 mm; 12x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 4x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 4x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm