Bicycle Set 5, 7 piezas

Número de artículo: 05004185001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05004185001
    EAN / GTIN 4013288221162
    Número del fabricante 05004185001
    Número L L60020 4804

    Descripción

    Descripción:

    • Porta-puntas especialmente pequeño con un toma extremadamente corta para zonas de difícil acceso.
    • Con función de carraca y dentado fino para un ángulo de retorno bajo.
    • Anillo de cambio de sentido fácil de usar (derecha, fijo, izquierda).
    • Incluye 7 puntas de acero inoxidable, 6 en la recámara del mango y 1 en el porta-puntas.
    • El fuerte imán permanente en el porta-puntas garantiza un ajuste seguro de la broca.
    • El mango Kraftform de 2 componentes con su práctica combinación de zonas duras y blandas permite un agarre firme y un trabajo preciso.
    • Sistema de búsqueda Take it easy: Con código de colores y marcado del tamaño para encontrar fácilmente la punta deseada.

    Ventaja:

    • Forma corta y compacta de Stubby con recámara para trabajar en espacios reducidos, que incluye 7 puntas de acero inoxidable
    • Mango ergonómico bicomponente tipo Kraftform para un trabajo muy preciso
    • Función de carraca con dentado fino para un ángulo de retorno bajo y anillo de cambio de sentido (derecho, fijo, izquierdo)
    • Recámara giratoria y basculante para facilitar extracción y almacenamiento seguros de las puntas
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

    Volumen de suministro:

    • Bicycle Set 5, 7 pieces; 2x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 25x25 mm, TX 10x25 mm; 1x 3851/1 TS bits, stainless: PH 1 x 25 mm; 4x 3840/1 TS bits, stainless: 5x25 mm, 4x25 mm, 3x25 mm, 2.5x25 mm