Bicycle Set 8, 7 piezas

Número de artículo: 05004176001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004176001
EAN / GTIN 4013288220622
Número del fabricante 05004176001
Número L L60020 4828

Descripción

Descripción:

  • Juego de vasos de punta de 7 piezas con arrastre de 3/8″ para las típicas aplicaciones en bicicleta.
  • Vasos de punta con una longitud de 30 mm y una zona de perfil extraplana para una mejor accesibilidad en espacios de trabajo reducidos.
  • El moleteado facilita el atornillado manual sin que resbale.
  • Con sistema de búsqueda Take it easy, con código de colores según tamaños, para encontrar fácil y rápidamente la herramienta necesaria

Ventaja:

  • Vasos para los tornillos TORX® y hexagonales más comunes
  • Vasos largos con zona del perfil cilíndrico extrafino para uniones atornilladas profundas (por ejemplo, para la sujeción del pedalier o de la potencia de la horquilla)
  • Con zona de perfil extraplana de 30mm de longitud
  • Con el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • El moleteado en el extremo posterior del vaso proporciona un mejor agarre en el trabajo manual

Volumen de suministro:

  • Bicycle Set 8, 7 pieces; 2x 8767 B TORX® Zyklop Bit socket with 3/8″ drive, with extra slim profile area: TX 25x107 mm, TX 30x107 mm; 5x 8740 B Zyklop Bit socket with 3/8″ drive, with extra slim profile area: 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 8x100 mm, 10x100 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm