Bicycle Set 6, 10 piezas

Número de artículo: 05004174001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05004174001
    EAN / GTIN 4013288220592
    Número del fabricante 05004174001
    Número L L60020 4807

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de destornilladores con mango en T de 10 piezas para aplicaciones en bicicletas: La forma ideal del mango permite transmitir pares de apriete y afloje especialmente elevados.
    • La forma ergonómica del mango llena bien la palma de la mano, los dedos descansan con seguridad en los huecos de agarre suavemente redondeados.
    • Toda la mano está en contacto con el mango y se evitan las pérdidas por fricción entre la mano y el mango.
    • Con función de retención en la varilla larga para la sujeción segura de tornillos TORX® y hexagonales (a partir del tamaño 3).
    • Recubrimiento especial de la superficie para una alta protección contra la corrosión y una óptima precisión de ajuste en el tornillo.
    • Con varilla corta adicional para la transmisión de pares extremadamente elevados gracias al efecto de palanca de la varilla larga.
    • Incluye una bandeja metálico para el almacenamiento en el taller.

    Ventaja:

    • Destornilladores de mango en ″T″ para la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos
    • Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
    • Con un brazo corto adicional para la transmisión de pares de giro extremamente altos gracias al efecto de palanca que ejerce el brazo largo
    • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta

    Volumen de suministro:

    • Bicycle Set 6, 10 pieces; 1x 454 T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus: 2.5 x 100 mm; 6x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function: 3x100 mm, 4x150 mm, 5x150 mm, 6x200 mm, 8x200 mm, 10x200 mm; 3x 467 TORX® HF T-handle screwdriver with holding function: TX 10x100 mm, TX 20x100 mm, TX 25x200 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra