Bicycle Set 4, 9 piezas

Número de artículo: 05004173001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05004173001
    EAN / GTIN 4013288211446
    Número del fabricante 05004173001
    Número L L60020 4314

    Descripción

    Descripción:

    • Las llaves acodadas llevan un material redondeado que permite un agarre muy agradable y que dispone de una camisa exterior de goma.
    • Estas llaves son adecuadas para realizar trabajos en la bicicleta.
    • Gracias a la camisa de goma, el trabajo siempre es cómodo y agradable, incluso cuando las temperaturas exteriores son muy bajas.
    • Además el trabajo así es menos fatigoso para los dedos.
    • Todas las llaves acodadas se encuentran rápidamente ya que llevan una codificación a color y marcas que diferencian su respectivo perfil y tamaño.
    • Son adecuadas para tornillos de hexagonal interior y tornillos tipo TORX®.
    • Vienen en un estuche plegable muy robusto pero que a la vez es muy ligero.

    Ventaja:

    • Juego de llaves acodadas para tornillos de hexágono interior y tornillos tipo TORX®
    • Llaves de hexágono interior con las ventajas del sistema Hex-Plus para una vida útil más prolongada de la herramienta
    • Las llaves acodadas se pueden escoger rápidamente gracias a la indicación del tamaño
    • Las indicaciones en el mango son resistentes a la abrasión
    • Vienen en un estuche plegable ligero y práctico que facilita el transporte enormemente

    Volumen de suministro:

    • Bicycle Set 4, 9 pieces; 2x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 2x101 mm, 2.5x112 mm; 5x 950 SPKL HF L-key Multicolour, metric, with holding function: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm; 2x 967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long: TX 10x112 mm, TX 25x154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra