Bicycle Set 2, 13 piezas

Número de artículo: 05004171001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004171001
EAN / GTIN 4013288211439
Número del fabricante 05004171001
Número L L60020 4313

Descripción

Descripción:

  • Un juego de herramientas para la bicicleta en un estuche práctico con puntas de un largo de 89 mm.
  • Incluye un porta-puntas 816 R Kraftform con sistema de cambio rápido Rapidaptor así como el mango multicomponente tipo Kraftform para un trabajo ergonómico y menos fatigoso.

Ventaja:

  • Un juego compacto de herramientas para uniones atornilladas de 13 piezas, para trabajos en bicicletas - también para aplicaciones móviles
  • Un juego práctico para la realización autónoma de trabajos de montaje y reparaciones
  • Un estuche muy ligero pero robusto que lleva 12 puntas de un largo de 89 mm
  • El mango porta-puntas es de tipo Kraftform, muy ergonómico, y lleva el sistema de cambio rápido ″Rapidaptor″
  • El sistema de cambio rápido Rapidaptor permite un cambio ultra-rápido de las puntas

Volumen de suministro:

  • Bicycle Set 2, 13 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 6x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm