8100 SB 9 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 3/8″, imperial, 29 piezas

Número de artículo: 05004049001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004049001
EAN / GTIN 4013288173980
Número del fabricante 05004049001
Número L L60020 3448

Descripción

Descripción:

  • Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece muchísima herramienta en muy poco espacio.
  • Se obtiene una sensación completamente nueva con relación a esta clase de juegos de carraca gracias, a las novedosas cajas de material textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en la estantería del taller.
  • El material exterior textil de la caja ofrece además una protección adicional de las superficies.
  • Peso y volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el tamaño.

Ventaja:

  • Cabeza de carraca libremente giratoria con 5 posiciones definidas
  • Dentado fino de 72 dientes
  • Ángulo de retorno de tan sólo 5º
  • Casquillo de giro libre para altas velocidades de trabajo
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 8100 SB 9 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8″ drive, imperial, 29 pieces; 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8″ drive: 3/8″ x 199 mm; 9x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 5/8″x30 mm, 11/16″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 8794 LB Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 3x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 3x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm; 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 4x 840/4 Z bits: 3/16″x50 mm, 7/32″x50 mm, 1/4″x50 mm, 5/16″x50 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 50 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra