8100 SA 10 Juego de carraca Zyklop Metal, cuadradillo pasante de 1/4″, imperial, 28 piezas

Número de artículo: 05004020001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05004020001
EAN / GTIN 4013288173904
Número del fabricante 05004020001
Número L L60020 3145

Descripción

Descripción:

  • Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece muchísima herramienta en muy poco espacio.
  • Se obtiene una sensación completamente nueva con relación a esta clase de juegos de carraca gracias, a las novedosas cajas de material textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en la estantería del taller.
  • El material exterior textil de la caja ofrece además una protección adicional de las superficies.
  • Peso y volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el tamaño.

Ventaja:

  • Carraca extremamente delgada con palanca larga
  • Ángulo de retorno de tan sólo 4,7°
  • Conmutación super-suave del cuadradillo pasante imperdible
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 8100 SA 10 Zyklop Metal Ratchet Set with push-through square, 1/4″ drive, imperial, 28 pieces; 1x 8003 A Zyklop Metal Ratchet with push-through square and 1/4″ drive: 1/4″ x 141 mm; 9x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 6x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm; 4x 840/1 Z bits: 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 7/32″x25 mm, 1/4″x25 mm