Belt C 2 Juego de vasos de punta Zyklop hexagonal, con función de retención, de arrastre de 1/2″, 6 piezas

Número de artículo: 05003996001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003996001
EAN / GTIN 4013288204424
Número del fabricante 05003996001
Número L L60020 3902

Descripción

Descripción:

  • Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 6 vasos de punta en un espacio muy reducido.
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos.
  • Dispone del sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcación a color según el tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida.
  • Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso.
  • Los vasos de punta son especialmente cortos y estables y disponen de las ventajas de la tecnología de Wera.
  • Los vasos disponen de la función de retención para un trabajo de atornillar más cómodo ya que se reduce el riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de montaje.
  • Dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior, y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Ventaja:

  • Juego de vasos de 6 piezas en correa textil robusta, de ½″
  • Vasos de punta con las ventajas de la tecnología de Wera
  • Vasos de punta con función de retención de tornillos
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Volumen de suministro:

  • Belt C 2 Zyklop In-Hex-Plus bit socket set with holding function, 1/2″ drive, 6 pieces; 6x 8740 C HF Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm; 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded: 45 x 275 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm