Belt B VDE, Soporte porta vasos de 10 piezas, sin útiles, 71 x 209 mm

Número de artículo: 05003982001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003982001
EAN / GTIN 4013288210913
Número del fabricante 05003982001
Número L L60020 4723

Descripción

Descripción:

  • Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera para hasta 10 vasos VDE (3/8″) en un espacio sumamente reducido.
  • El mecanismo de giro de funcionamiento suave permite un depósito seguro y una extracción muy fácil de los vasos.
  • Incluye un mosquetón para la fijación en la trabilla del cinturón o en un bolso.
  • La parte posterior con zona de fieltro y la cinta autoadhesiva sirven para una fijación fácil, por ejemplo en la pared, en la estantería, en el carro del taller o en los elementos del sistema de transporte de útiles Wera 2go.

Ventaja:

  • Correa textil; sin herramientas; para depositar 10 llaves de vaso VDE o vasos de punta de inserción de 3/8″
  • Viene con un mosquetón
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Volumen de suministro:

  • Belt B VDE (textile belt), 10 location, unloaded, 71 x 209 mm; 1x Belt B VDE (textile belt), 10 location, unloaded: 71 x 209 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm