Belt B, Soporte porta vasos de 9 piezas, sin útiles

Número de artículo: 05003981001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003981001
EAN / GTIN 4013288195012
Número del fabricante 05003981001
Número L L60020 3914

Descripción

Descripción:

  • Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera para alojar 9 vasos/vasos de punta (de 3/8″) en un espacio muy reducido.
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos.
  • Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso.
  • Dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Ventaja:

  • Una correa para vasos; sin herramientas; para 9 vasos/vasos de punta, de 3/8″
  • Viene con un mosquetón
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Volumen de suministro:

  • Belt B (textile belt), 9 location, unloaded; 1x Belt B (textile belt), 9 location, unloaded: 45 x 310 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm