Belt B 4 Juego de vasos de llave Zyklop, de arrastre de 3/8″, 9 piezas

Número de artículo: 05003973001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003973001
EAN / GTIN 4013288194978
Número del fabricante 05003973001
Número L L60020 3800

Descripción

Descripción:

  • Una correa textil robusta (Belt) en el típico diseño de Wera con 9 vasos en un espacio muy reducido.
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy fácil de los vasos.
  • Dispone del sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcación a color según el tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma sencilla y rápida.
  • Incluye un mosquetón para la fijación de la correa en la trabilla del cinturón o en un bolso.
  • Dispone de una superficie de fieltro en la parte posterior, y con ayuda de las cintas autoadhesivas es fácil sujetarla, por ejemplo, en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go.

Ventaja:

  • Juego de vasos de 9 piezas en correa textil robusta, de 3/8″
  • Para el uso manual y a máquina (no de impacto)
  • El mecanismo de giro fácil y suave permite una sujeción segura así como una extracción muy sencilla de la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Adecuada para sujetarla en la pared, la estantería, el carro de herramientas o el sistema de transporte de herramientas Wera 2go

Volumen de suministro:

  • Belt B 4 Zyklop socket set, 3/8″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm; 1x Belt B (textile belt), 9 location, unloaded: 45 x 310 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra