8100 SA 12 HF Juego de carraca Zyklop Metal, cuadradillo de 1/4″ y palanca de inversión de giro, métrico, 13 piezas

Número de artículo: 05003756001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003756001
EAN / GTIN 4013288190987
Número del fabricante 05003756001
Número L L60020 3871

Descripción

Descripción:

  • Una configuración del juego increíblemente compacta que ofrece muchísima herramienta en muy poco espacio.
  • Se obtiene una sensación completamente nueva con relación a esta clase de juegos de carraca gracias, a las novedosas cajas de material textil sumamente robustas y duraderas que además se pueden posicionar de forma vertical para conseguir un mayor orden en la estantería del taller.
  • El material exterior textil de la caja ofrece además una protección adicional de las superficies.
  • Peso y volumen son mínimos lo que facilita la movilidad para el usuario.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el tamaño.

Ventaja:

  • Juego de carraca, 13 piezas, en resistente caja robusta de material textil
  • Carraca extremamente delgada con palanca larga
  • Los vasos llevan función de retención para tornillos y tuercas
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Adecuada para la conexión con el sistema Wera 2go

Volumen de suministro:

  • 8100 SA 12 HF Zyklop Metal Ratchet Set with switch lever, 1/4″ drive, metric, 13 pieces; 1x 8004 A Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 1/4″ drive: 1/4″ x 141 mm; 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 9x 8790 HMA HF Zyklop socket with 1/4″ drive with holding function: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x Nut Extractor: 43 x 14 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra