8790 HMB Llave de vaso Zyklop con arrastre de 3/8″ con función de retención, 8 x 29 mm

Número de artículo: 05003742001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003742001
EAN / GTIN 4013288193933
Número del fabricante 05003742001
Número L L60020 3986

Descripción

Descripción:

  • Llave de vaso Zyklop con arrastre de 3/8″ y función de retención para un trabajo de atornillar especialmente cómodo y un menor riesgo de que se pierda el tornillo al llevarlo hacia la pieza de trabajo.
  • Dispone del sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con ayuda de marcas a color según el tamaño para encontrar la herramienta necesaria más sencila- y rápidamente.

Ventaja:

  • Vaso (no de impacto) para la aplicación manual y mecánica
  • La función de retención sostiene los tornillos de forma segura en la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Cromo-vanadio, en cromado mate
  • Con ranura de retención de bola y moleteado en el extremo posterior para un mejor agarre

Volumen de suministro:

  • 8790 HMB HF Zyklop socket with 3/8″ drive with holding function, 8 x 29 mm