8790 FA Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4″ y de hexagonal Hex 11, 8 mm

Número de artículo: 05003675001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003675001
EAN / GTIN 4013288179678
Número del fabricante 05003675001
Número L L60020 3585

Descripción

Descripción:

  • Llave de vaso Zyklop con arrastre de 1/4″ y hexagonal Hex para el trabajo manual con una carraca de 1/4″.

Ventaja:

  • Una altura mínima - ideal para espacios de montaje estrechos
  • Para la aplicación manual
  • Con anillo de retención
  • De cromo-vanadio, en cromado de alto brillo
  • Para Zyklop Mini 2 y carracas de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 8790 FA Zyklop socket with 1/4″ and Hexagon 11 drive, 8 mm