8100 SC 2 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/2″, métrico, 37 piezas

Número de artículo: 05003645001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Tipo de producto Carraca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05003645001
    EAN / GTIN 4013288121189
    Número del fabricante 05003645001
    Número L L60020 1940

    Descripción

    Descripción:

    • Juego Zyklop de 37 piezas en un maletín estable de metal: Carraca Zyklop con arrastre de 1/2″.
    • Gracias a la dentadura fina de 72 dientes se consigue un ángulo mínimo de recuperación de tan sólo 5°.
    • La cabeza de la carraca es libremente pivotable y se puede bloquear en cualquier posición gracias a la corredera en ambos lados.
    • Incluso en espacios de montaje muy estrechos o difícilmente accesibles es posible realizar un trabajo descomplicado con mucha libertad para las manos.
    • La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha, garantiza un trabajo seguro sin que se resbale la cabeza de la carraca.
    • En la posición de 0° y con ayuda del adaptador y de las puntas, la carraca se puede utilizar como un destornillador normal.
    • La construcción de masas de inercia produce un aceleramiento del proceso de atornillar.
    • La geometría simétrica rotacional del mango Kraftform así como el manguito de giro libre apoyan el movimiento ultrarrápido de retorcimiento.
    • Gracias a la forma del mango Kraftform que se adapta tan excelentemente bien a la mano, se evitan lesiones y molestias como ampollas y callosidades.
    • Los materiales duros que se utilizan en la elaboración del mango garantizan un movimiento de cambio del agarre rápido sin que exista el riesgo de que el mango se adhiera a la piel.
    • Las zonas más blandas, ″no resbalosas″, permiten la transmisión de altas fuerzas sin pérdida alguna.
    • Adecuado para llaves de vaso cuadradas de 1/2″ así como piezas de conexión de 1/2″ con arrastre cuadrado; con bloqueo de bola.
    • Con 17 vasos Zyklop, 2 prolongaciones Zyklop con manguito de giro rápido, 1 mango en T, 1 articulación cardán, 1 prolongación Wobble, 1 pieza de conexión con sistema de cambio rápido, 13 puntas.
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el tamaño.

    Ventaja:

    • La Zyklop Speed es una campeona en materia de rapidez
    • Aúna 5 tipos de carraca en una sola
    • Surtido de 37 piezas en resistente caja metálica
    • Cabeza de la carraca libremente giratoria
    • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

    Volumen de suministro:

    • 8100 SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2″ drive, metric, 37 pieces; 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2″ drive: 1/2″ x 277 mm; 17x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm; 1x 8789 C Zyklop sliding T-handle, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 C Zyklop wobble extension, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 1x 8795 C Zyklop universal joint, 1/2″: 1/2″ x 69 mm; 1x 8784 C2 Zyklop bit adaptor, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm; 1x 8796 SC Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, short, 1/2″: 1/2″ x 125 mm; 1x 8796 LC Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 851/2 Z bits: PH 3 x 32 mm; 1x 855/2 Z bits: PZ 3 x 32 mm; 7x 867/2 Z TORX® bits: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm; 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra