8796 LC Extensión Zyklop ″flexible-lock″ con manguito de giro rápido, versión larga, 1/2″, 1/2″ x 250 mm

Número de artículo: 05003643001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003643001
EAN / GTIN 4013288121462
Número del fabricante 05003643001
Número L L60020 2099

Descripción

Descripción:

  • Prolongación Zyklop de Wera con sistema flexible-lock: con el sistema activado, las llaves de vaso se pueden asegurar de forma duradera; así se evitan pérdidas indeseadas.
  • Cuando el sistema está desactivado los vasos se pueden conectar y cambiar en un santiamén.
  • Con manguito de giro libre para un giro acelerado de tornillos y tuercas.

Ventaja:

  • Extensión Zyklop de 1/2″, sistema ″bloqueo flexible″, con manguito de giro rápido, versión larga
  • Para llaves de vaso cuadrado de 1/2″ con retención por bola
  • Sistema de bloqueo flexible para, ya sea un bloqueo fijo, o un cambio rápido de la herramienta accesoria
  • Con manguito de giro rápido para apretar y aflojar tornillos y tuercas de forma extremamente rápida
  • Cromo-vanadio, en cromado mate

Volumen de suministro:

  • 8796 LC Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/2″, 1/2″ x 250 mm