8789 B Mango Zyklop en ″T″, 3/8″, 3/8″ x 165 mm

Número de artículo: 05003581001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003581001
EAN / GTIN 4013288121516
Número del fabricante 05003581001
Número L L60020 3691

Descripción

Descripción:

  • Mango en T Zyklop de Wera para una mayor transmisión del par de giro.
  • Para llaves de vaso cuadradas de 3/8″ con bloqueo de bola.
  • Con un arrstre desplazable, así se consigue una aplicación flexible.
  • De cromo-vanadio de alta calidad, en cromado mate.

Ventaja:

  • Mango Zyklop en ″T″ de 3/8″ con arrastre desplazable
  • Para llaves de vaso de 3/8″ con retención por bola
  • Cromo-vanadio, en cromado mate
  • Para una mayor transmisión de par de giro

Volumen de suministro:

  • 8789 B Zyklop sliding T-handle, 3/8″, 3/8″ x 165 mm