8100 SA 4 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4″, imperial, 41 piezas

Número de artículo: 05003535001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05003535001
EAN / GTIN 4013288121127
Número del fabricante 05003535001
Número L L60020 1899

Descripción

Descripción:

  • Juego básico de Zyklop de 41 piezas con los componentes de carraca más necesarios en un maletín estable de metal: Carraca Zyklop con arrastre de 1/4″.
  • Gracias a la dentadura fina de 72 dientes se consigue un ángulo mínimo de recuperación de tan sólo 5°.
  • La cabeza de la carraca es libremente pivotable y se puede bloquear en cualquier posición gracias a la corredera en ambos lados.
  • Incluso en espacios de montaje muy estrechos o difícilmente accesibles es posible realizar un trabajo descomplicado con mucha libertad para las manos.
  • La fijación definida en 0°, 15° y 90° hacia la izquierda y la derecha garantiza un trabajo seguro sin que se resbale la cabeza de la carraca.
  • En la posición de 0° y con ayuda del adaptador y de las puntas, la carraca se puede utilizar como un destornillador normal.
  • La construcción de masas de inercia produce un aceleramiento del proceso de atornillar.
  • La geometría simétrica rotacional del mango Kraftform así como el manguito de giro libre apoyan el movimiento ultrarrápido de retorcimiento.
  • Gracias a la forma del mango Kraftform que se adapta tan excelentemente bien a la mano, se evitan lesiones y molestias como ampollas y callosidades.
  • Los materiales duros que se utilizan en la elaboración del mango garantizan un movimiento de cambio del agarre rápido sin que exista el riesgo de que el mango se adhiera a la piel.
  • Las zonas más blandas, ″no resbalosas″, permiten la transmisión de altas fuerzas sin pérdida alguna.
  • Adecuado para llaves de vaso cuadradas de 1/4″ así como piezas de conexión de 1/4″ con arrastre cuadrado; con bloqueo de bola.
  • Con 10 vasos de pulgadas Zyklop, 2 prolongaciones Zyklop con manguito de giro rápido, 1 prolongación Wobble, 1 mango en T, 1 articulación cardán, 1 pieza de conexión con sistema de cambio rápido, 24 puntas.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el tamaño.

Ventaja:

  • Aúna 5 tipos de carraca en una sola
  • Construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido antideslizante para gran rapidez de trabajo
  • Juego de 41 piezas en resistente caja metálica
  • Cabeza de la carraca libremente giratoria
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 8100 SA 4 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4″ drive, imperial, 41 pieces; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 10x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm, 9/16″x23 mm; 1x 8789 A Zyklop sliding T-handle, 1/4″: 1/4″ x 110 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8795 A Zyklop universal joint, 1/4″: 1/4″ x 35.5 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8796 SA Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8796 LA Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 8x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 7x 840/1 Z bits: 9/64″x25 mm, 5/64″x25 mm, 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 7/32″x25 mm; 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x8x25 mm