Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1, 7 piezas

Número de artículo: 05003475001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05003475001
    EAN / GTIN 4013288217691
    Número del fabricante 05003475001
    Número L L60020 4724

    Descripción

    Descripción:

    • 6 varillas intercambiables VDE con diámetro de varilla reducido para que de esta forma también se pueda acceder a elementos de uniones atornilladas o de muelles que se encuentran a profundidad y efectuar trabajos en estos elementos.
    • 1 porta-puntas manual 817 VDE Kraftform para trabajos ergonómicos.
    • Viene en un bolso robusto para colgar en el cinturón.
    • Las herramientas han sido probadas en un 100 % una por una, según la norma IEC 60900.
    • La prueba individual en baño de agua a 10.000 voltios permite un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 voltios.
    • Gracias a la zona autoadhesiva en su dorso, el bolso es adecuado para colgarlo en la pared, en la estantería o en el carro de las herramientas, pero también para conectarlo con otros elementos del sistema Wera 2go.

    Ventaja:

    • Varillas intercambiables VDE probadas una por una en un 100 % con un diámetro de varilla reducido
    • Porta-varillas Kraftform, multicomponente, aislado con sistema antirodamiento
    • Mango ergonómico Kraftform para un trabajo menos fatigoso
    • Herramienta probada de forma individual pieza por pieza según la norma IEC 60900 bajo 10.000 voltios
    • En un estuche plegable robusto que es compatible con el sistema de transporte Wera 2go

    Volumen de suministro:

    • Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1, 7 pieces; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S: # 2 x 154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6 x 3.5 x 154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra